{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | E-torc | |
Longitud total L | 510 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 100 Nm | |
Resolución | 0,05 Nm | |
Peso | 1.800 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | a batería | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro; Límite de elasticidad; Par residual | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | Norma de fábrica | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 447 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 464,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655002 100 | |
EAN / GTIN | 4002805935484 | |
Número del fabricante | 2944030 |