Vaso IMPACT de 6 caras, 1.1/2 pulgada 46 mm

Número de artículo: 653950 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1.1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 46 mm
    Cuadrado de accionamiento 1.1/2 pul
    ⌀ lado de salida 74 mm
    Longitud 84 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    adecuado para inserto de máquina
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 653950 46
    EAN / GTIN 4991644465064
    Número del fabricante 17400M 46MM

    Descripción

    Ejecución:

    Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
    Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

    Norma:

    DIN 3129

    Material:

    Acero al cromo molibdeno, superficie de manganeso fosfatado.

    Nota:

    Otros tamaños y versiones a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra