{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 55 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1.1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 85 mm | |
Longitud | 90 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 653950 55 | |
EAN / GTIN | 4991644465132 | |
Número del fabricante | 17400M 55MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1.1/2 pulgada, Ancho de llave: 55mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
151,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
53,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 85 mm | 81 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1.1/2 pul | 1 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 90 mm | 84 mm |
Ancho de llave | 55 mm | 55 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |