Llave de doble boca, maciza, hexágono 8x9 mm

Número de artículo: 6525200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6525200
EAN / GTIN 4010886652527
Número del fabricante 6525200
Número L L60160 1025

Descripción

Descripción:

Con cuerpo hexagonal
Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 9,0 mm
  • Diseño: sin agujero pasante
  • diámetro 1 [mm]: 12,0
  • Profundidad de inserción 1: 7,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 8,0 mm
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 12 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 13 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 8 x 9
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra