Pasador rotativo escalonado de 190 mm de largo, d 3.7-7.0 mm

Número de artículo: 6528060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pasador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6528060
EAN / GTIN 4010886652800
Número del fabricante 6528060
Número L L60160 4789

Descripción

Descripción:

Acero al vanadio 31CrV3, cromado, templado

Característica:

  • Diseño: tratado térmicamente
  • Ranura Ø 1: 3,70 mm
  • Pasador [mm] Ø 2: 4,70 mm
  • Pasador-Ø 3: 5,20 mm
  • Pasador de bloqueo-Ø 4: 7,00 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra