Llave de doble boca, maciza, hexágono 6x7 mm

Número de artículo: 6525120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6525120
    EAN / GTIN 4010886652510
    Número del fabricante 6525120
    Número L L60160 1598

    Descripción

    Descripción:

    Con cuerpo hexagonal
    Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
    De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

    Característica:

    • 26 RS: 626 S 1
    • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
    • Diseño: sin agujero pasante
    • diámetro 1 [mm]: 9,5
    • Profundidad de inserción 1: 6,0 mm
    • Profundidad de inserción 2: 7,0 mm
    • Longitud total [mm]: 105 mm
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 10 mm
    • Cabeza-Ø 2 [mm]: 11 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 6 x 7
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra