• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 16 mm

Número de artículo: 652000 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 16 mm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado de salida 44 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 652000 16
EAN / GTIN 4045197215611

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra