Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo, con imán elástico 16 mm

Número de artículo: 651210 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 16 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 25 mm
Longitud 78 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651210 16
EAN / GTIN 4045197215253
Número del fabricante 651210 16

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Ventaja:

Gracias a un imán accionado por resorte se sujeta el tornillo firmemente. Al mismo tiempo se asegura que la cabeza del tornillo se agarre completamente. Los tornillos / tuercas desenroscados se pueden extraer fácilmente con el muelle.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras largos HOLEX IMPACT disponibles también en pulgadas (n.° 651202).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra