{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 32,5 mm | |
Longitud | 78 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651210 22 | |
EAN / GTIN | 4045197215307 | |
Número del fabricante | 651210 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo, con imán elástico, Ancho de llave: 22mm
a petición
En stock
127 piezas en stock
21,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
514 piezas en stock
8,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
11,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
305 piezas en stock
13,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 32,5 mm | 32 mm | 32,5 mm | 32 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Ancho de llave | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |