Articulación cardán IMPACT, 3/8 pulgada

Número de artículo: 650600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 50 mm
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Articulación cardán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650600
EAN / GTIN 4045197214805
Número del fabricante 650600

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Cuadrados exteriores según DIN 3121 F 10 con agujero cónico continuo. Cuadrado interior según DIN 3121 G 10 con perforación y ranura anular.
Cuadrados machos según DIN 3121 E 10 con espiga elástica, cuadrados hembras según DIN 3121 G 10 con taladro y ranura anular.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.