Anillo de goma para vasos, 3/8 pulgada, ⌀: 22mm

Número de artículo: 650800 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

22 mm
Tipo de producto Anillo de goma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650800 22
EAN / GTIN 4991644508037
Número del fabricante 1302B

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Idóneo para:

Vasos Impact de 3/8 pulgada

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 13 − 19 mm