Vaso de punta IMPACT, 3/8 pulgada, para tornillos Torx® TX45

Número de artículo: 650560 TX45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
556 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX45
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado carraca 19 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650560 TX45
EAN / GTIN 4045197336354
Número del fabricante 650560 TX45

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra