• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta IMPACT, 3/8 pulgada, para tornillos Torx® TX20

Número de artículo: 650560 TX20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX20/95
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado carraca 19 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650560 TX20
EAN / GTIN 4045197336316

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos