{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 15 mm | |
Longitud | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 650200 9 | |
EAN / GTIN | 4045197335524 | |
Número del fabricante | 650200 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 9mm
a petición
En stock
106 piezas en stock
8,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
199 piezas en stock
5,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.554 piezas en stock
5,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 65 mm | 30 mm | 55 mm | 38 mm |
Ancho de llave | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |