Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 15mm

Número de artículo: 650200 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 15 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 22 mm
Longitud 65 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650200 15
EAN / GTIN 4045197335562
Número del fabricante 650200 15

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 15mm

Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada largo, Ancho de llave: 15mm

a petición
En stock
358 piezas en stock
9,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
414 piezas en stock
6,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
201 piezas en stock
7,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul 3/8 pul 3/8 pul 3/8 pul
adecuado para inserto de máquina
Longitud 65 mm 30 mm 30 mm 55 mm
Ancho de llave 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso