Juego IMPACT de 8 piezas, de 6 caras, 3/8 pulgada Surface Drive

Número de artículo: 650132
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
    Número de piezas 8
    Superficie pavonado
    adecuado para inserto de máquina
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 650132
    EAN / GTIN 4991644011681
    Número del fabricante RSAL 13410 M8

    Descripción

    Ejecución:

    Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
    Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
    El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los vasos queden bloqueados en los tornillos.

    Material:

    Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

    Volumen de suministro:

    1 juego de llaves de vaso de cada tam. n.° 650130: Tam. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19
    Riel de soporte magnético 200 mm de largo: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra