{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 3121 | |
Cuadrado de accionamiento [x] | 1/2 pul | |
Cuadrado de salida [y] | 3/4 pul | |
Longitud total | 44 mm | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | pavonado | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Juego de destornilladores |
Número de artículo | 650011 6 | |
EAN / GTIN | 4991644385041 | |
Número del fabricante | 14466A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ampliación IMPACT 6
a petición
En stock
153 piezas en stock
17,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
896 piezas en stock
13,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud total | 44 mm | 48 mm |
Norma | DIN 3121 | DIN 3121 |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo molibdeno |
Cuadrado de salida [y] | 3/4 pul | 3/4 pul |
Cuadrado de accionamiento [x] | 1/2 pul | 1/2 pul |
Tipo de producto | Juego de destornilladores | Juego de destornilladores |