{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 3121 | |
Cuadrado de accionamiento [x] | 3/8 pul | |
Cuadrado de salida [y] | 1/2 pul | |
Longitud total | 32,5 mm | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | pavonado | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Juego de destornilladores |
Número de artículo | 650011 4 | |
EAN / GTIN | 4991644340040 | |
Número del fabricante | 13344A-P |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Ampliación IMPACT, Tipo: 4
a petición
En stock
110 piezas en stock
17,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
747 piezas en stock
12,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud total | 32,5 mm | 36 mm |
Superficie | pavonado | pavonado |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo molibdeno |
Cuadrado de salida [y] | 1/2 pul | 1/2 pul |
Cuadrado de accionamiento [x] | 3/8 pul | 3/8 pul |
Tipo de producto | Juego de destornilladores | Juego de destornilladores |