Ayuda a la entrada (barra de sujeción) Acero inoxidable

Número de artículo: 65001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65001
EAN / GTIN 4031405650015
Número del fabricante 065001
Número L L90110 700

Descripción

Descripción:

  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), en escabeche y pasivado o acero galvanizado
  • Especialmente económico debido al uso móvil, solo la manga permanece firmemente en el eje
  • Solo en combinación con la manga de inserción stock n.º 65002 o 65005

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta