• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Manguito de inserción para plataforma de acceso

Número de artículo: 65002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65002
EAN / GTIN 4031405650022
Número del fabricante 065002
Número L L90110 696

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para ayudas de entrada con stock n.º 65001
  • Disponible en acero inoxidable V4A (1,4571) encurtido y pasivado (versión redonda) o acero galvanizado (cuadrado)
  • Distancia de pared 40 mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta