GDMM 7CC IC354 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior de Desbaste y Cilindrado con Rompevirutas Frontal

Número de artículo: 6494809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6494809
EAN / GTIN 7291075117318
Número del fabricante 6494809
Número L L24100 232

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 7 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas CC
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ancho de corte (CW) 7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29.95 mm