GADL 8-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de Ranurado-Torneado Profundo (hasta 25 mm)

Número de artículo: 2802096
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2802096
EAN / GTIN 7291075336948
Número del fabricante 2802096
Número L L23920 2263

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Altura del mango (H) 42 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra