Prolongación, 1 pulgada 410 mm

Número de artículo: 648000 410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 410 mm
    Cuadrado de accionamiento 1 pul
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 648000 410
    EAN / GTIN 4018754013463
    Número del fabricante 16010002

    Descripción

    Ejecución:

    Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 25 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 25 con agujero.

    Norma:

    DIN 3123-B 25

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

    Idóneo para:

    Vasos accionados a mano.