{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 14 | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 65-80 mm | |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 46-60 mm | |
Embalaje | Caja de chapa de acero | |
Longitud | 785 mm | |
Anchura | 200 mm | |
Altura | 122 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras; Vaso de 6 caras | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 646500 | |
EAN / GTIN | 4018754080175 | |
Número del fabricante | 96060103 | |
Fabricante | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |