• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabeza de carraca, 1 pulgada sin mango

Número de artículo: 647500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1 pul
Norma DIN 3122
Longitud total 185 mm
Número de dientes 36
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
Cabeza de carraca anchura 70 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Número del fabricante 16110000

Descripción

Ejecución:

Convertible para paso a la derecha y a la izquierda (36 dientes); mango y cabeza de carraca separados. Piezas sometidas a desgaste son intercambiables (surtido de piezas de recambio n.º 647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos