Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada modelo imperial 1.1/2 pul

Número de artículo: 644602 1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
414 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.1/2 pul
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
⌀ lado de salida 52 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 644602 1.1/2
EAN / GTIN 4062406313005
Número del fabricante 644602 1.1/2

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado interior con perforación y botón de bloqueo.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.