{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1.1/16 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 38 mm | |
Longitud | 52 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 644602 1.1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406312930 | |
Número del fabricante | 644602 1.1/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1.1/16pul
a petición
En stock
341 piezas en stock
9,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
444 piezas en stock
11,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
476 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
414 piezas en stock
17,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 3/4 pul |
Longitud | 52 mm | 44 mm | 44 mm | 90 mm |
Ancho de llave | 1.1/16 pul | 1.1/16 pul | 1.1/16 pul | 1.1/16 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |