{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ lado de salida | 30 mm | |
Longitud | 56,5 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643840 18 | |
EAN / GTIN | 4007555350181 | |
Número del fabricante | 350181 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aisladas 18 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
13,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.019 piezas en stock
3,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.796 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
11,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ancho de llave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |