{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ lado de salida | 20,5 mm | |
Longitud | 56,5 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643840 12 | |
EAN / GTIN | 4007555350129 | |
Número del fabricante | 350129 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aisladas, Ancho de llave: 12mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
13,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
590 piezas en stock
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.701 piezas en stock
4,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
960 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 20,5 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ancho de llave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |