{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de varilla sin aislar | 10 mm | |
Longitud | 70 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643830 6 | |
EAN / GTIN | 4007555356060 | |
Número del fabricante | 356060 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras, 1/2 pulgada completamente aisladas 6 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
24,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.629 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hexágono | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longitud de varilla sin aislar | 10 mm | 15 mm | |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |