{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de varilla sin aislar | 9 mm | |
Longitud | 70 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643830 5 | |
EAN / GTIN | 4007555356053 | |
Número del fabricante | 356053 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta de 6 caras, 1/2 pulgada completamente aisladas 5 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
23,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.901 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 70 | 58 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hexágono | 5 | 5 |
Longitud de varilla sin aislar | 9 | |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |