{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 4 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 21,5 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643360 4 | |
EAN / GTIN | 4062406062866 | |
Número del fabricante | 643360 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con bola de sujeción, Hexágono: 4mm
a petición
En stock
201 piezas en stock
12,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.281 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.163 piezas en stock
7,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 21,5 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 140 mm | 58 mm | 60 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |