• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada 4 mm

Número de artículo: 643220 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.951 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 4 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 24 mm
Longitud 58 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643220 4
EAN / GTIN 4045197165220

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Vasos de destornillador de 6 carasGARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.° 643232; HOLEX: n.º 643222).
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra