{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 17 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 27 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197165305 | |
Número del fabricante | 643220 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada, Hexágono: 17mm
a petición
En stock
2.257 piezas en stock
8,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.089 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 27 mm | 28 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 60 mm | 61 mm |
Hexágono | 17 mm | |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |