{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 7 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,5 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643329 7 | |
EAN / GTIN | 4062406062200 | |
Número del fabricante | 643329 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo, Hexágono: 7mm
a petición
En stock
365 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.318 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,5 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 140 mm | 120 mm |
Hexágono | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |