Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo 6 mm

Número de artículo: 643329 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.761 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 6 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    ⌀ lado carraca 22,5 mm
    Longitud 140 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643329 6
    EAN / GTIN 4062406062194
    Número del fabricante 643329 6

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

    Norma:

    DIN 7422

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.