{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20,8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Ancho de llave | 13/16 pul | |
⌀ lado de salida | 27,7 mm | |
Longitud | 83 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Mecanismo de sujeción para bujías | Soporte de goma | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642450 20,8 | |
EAN / GTIN | 4018754005734 | |
Número del fabricante | 03020208 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso para bujías de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 20,8mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
25,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
781 piezas en stock
13,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27,7 mm | 27,2 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 3/8 pul |
Mecanismo de sujeción para bujías | Soporte de goma | Soporte de goma |
Longitud | 83 mm | 65 mm |
Ancho de llave | 20,8 mm | 20,8 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |