Vaso para bujías 3/8 pulgada, Ancho de llave: 20,8mm

Número de artículo: 637329 20,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
781 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 20,8 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 27,2 mm
Longitud 65 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Mecanismo de sujeción para bujías Soporte de goma
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637329 20,8
EAN / GTIN 4062406061227
Número del fabricante 637329 20,8

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.
Insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.