Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 25 piezas, Tipo: 12

Número de artículo: 634312 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
349 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-19
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-10
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×14

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 8-19 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-10 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 357 mm
Anchura 176 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras
Grado de llenado de un cajón en G 6×14
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 634312 12
EAN / GTIN 4062406060770
Número del fabricante 634312 12

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.
Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 637029.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. n.° 637329 tam. 16; 20,8
Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637629 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mango transversal: 1 ud. n.º 635729
Prolongaciones: 2 uds. n.° 635429 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.º 636229
Carraca: 1 ud. n.º 635025
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 25 piezas, Tipo: 12

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 25 piezas, Tipo: 12

a petición
En stock
349 piezas en stock
278,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
575 piezas en stock
243,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
866 piezas en stock
141,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul 3/8 pul 3/8 pul
Anchura 176 mm 176 mm 174 mm
Altura 45 mm 45 mm 47 mm
Longitud 357 mm 357 mm 357 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-10 mm 4-10 mm 3-10 mm
Embalaje Caja de plástico ABS Caja de plástico ABS Caja de plástico ABS
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso