{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/8 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 15,4 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642122 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311698 | |
Número del fabricante | 642122 3/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 3/8pul
a petición
En stock
638 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
660 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
414 piezas en stock
14,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
481 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm |
Superficie | cromado | |||
Ancho de llave | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |