{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7/8 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 29,9 mm | |
Longitud | 41 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642122 7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311773 | |
Número del fabricante | 642122 7/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 7/8pul
a petición
En stock
1.068 piezas en stock
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
8,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.126 piezas en stock
16,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
450 piezas en stock
12,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 41 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 7/8 pul | 7/8 pul | 7/8 pul | 7/8 pul |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |