Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 255mm

Número de artículo: 641000 255
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
351 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 255 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641000 255
EAN / GTIN 4018754012992
Número del fabricante 13010003

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mediante cuadrado interior avellanado, cuadradillo macho biselado y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje “ciego”. Con “cuello” para alojamiento estable.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 255mm

Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 255mm

a petición
En stock
351 piezas en stock
17,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
182 piezas en stock
15,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul
Longitud total 255 mm 250 mm
Tipo de producto Anillo patrón Anillo patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra