SCIL 22-MTL003 IC1008 Plaquitas de Roscado, Perfil Parcial de 60º

Número de artículo: 6405438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405438
EAN / GTIN 7291075326895
Número del fabricante 6405438
Número L L23940 1727

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.03 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 0.9 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.3 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 83 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 28 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop