SCHL 10-22BF-JHP Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Máquinas y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 2861170
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2861170
EAN / GTIN 7291075355840
Número del fabricante 2861170
Número L L23920 1073

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20.7 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SWISSCUT INNOVAL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra