• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TIGER 16.63-1.52 IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Pesado y Mecanizado Profundo

Número de artículo: 6405179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405179
EAN / GTIN 7291075084078
Número del fabricante 6405179
Número L L24100 145

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.52 mm, Ancho de corte (CW) 16.63 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 16.63 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.5 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 24 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas