GDMY 808 IC8250 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 6404274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404274
EAN / GTIN 7291075054330
Número del fabricante 6404274
Número L L24100 8

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 50 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm