GIPI 1.78-0.10 IC908 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

Número de artículo: 6403145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6403145
    EAN / GTIN 7291075273298
    Número del fabricante 6403145
    Número L L23940 1169

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.78 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 15.7 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas P
    • Radio de punta (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 1.78 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
    • Longitud total (OAL) 15.7 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra