GM 30-W20 Fresas de Ranurar con Plaquitas GIPI/GIFI/TIPI

Número de artículo: 2800517
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800517
EAN / GTIN 7291075028300
Número del fabricante 2800517
Número L L23920 499

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 29.4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 14.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm