{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 29 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 8-34 mm | |
Longitud | 510 mm | |
Anchura | 294 mm | |
Altura | 61 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×20 | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 637912 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061364 | |
Número del fabricante | 637912 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 29 piezas 12
a petición
En stock
380 piezas en stock
324,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
322 piezas en stock
150,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
547 piezas en stock
186,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Número de piezas | 29 | 16 | 23 |
Anchura | 294 mm | 227 mm | 227 mm |
Altura | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
Longitud | 510 mm | 407 mm | 407 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |