{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 23 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 10-34 mm | |
Embalaje | Caja de plástico ABS | |
Longitud | 407 mm | |
Anchura | 227 mm | |
Altura | 62 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 637818 12 | |
EAN / GTIN | 4062406230838 | |
Número del fabricante | 637818 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 23 piezas, Tipo: 12
a petición
En stock
518 piezas en stock
186,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
374 piezas en stock
324,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
290 piezas en stock
150,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Número de piezas | 23 | 29 | 16 |
Anchura | 227 mm | 294 mm | 227 mm |
Altura | 62 mm | 61 mm | 62 mm |
Longitud | 407 mm | 510 mm | 407 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |